LEGRAND - LEGFX52R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 RAL7035 - FX52R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - flexibel
Mit Muffe - nein
Aufputzmontage - ja
Packung
25 M
EAN
8009561092594
Artikelnummer
LEGFX52R
Herstellernummer
FX52R
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
nein
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Innendurchmesser:
52 mm
Außendurchmesser:
59 mm
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


