LEGRAND - LEGF3150Z P31-BASE FORATA M/F L=3M 150X75 Z - F3150Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11279 mm²
Packung
3 M
EAN
3414972186735
Artikelnummer
LEGF3150Z
Herstellernummer
F3150Z
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11279 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


