Startseite

LEGRAND - LEGC362534 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L400ZC - C362534

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGC362534 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L400ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Befestigungsart - Deckelklammer

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569553

Artikelnummer

LEGC362534

Herstellernummer

C362534

Hersteller

BTI

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

Deckelklammer

Coperchio derivazione piana a T larghezza 400 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie