LEGRAND - LEGBN100Z P31-CURVA IN SALITA 45D BASE 100X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - 45°
Kabelleiterhöhe - 75 mm
Kabelleiterbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
3414972195768
Artikelnummer
LEGBN100Z
Herstellernummer
BN100Z
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
45°
Kabelleiterhöhe:
75 mm
Kabelleiterbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Zink
Innenradius:
100 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein