Startseite

LEGRAND - LEGAT150L P31-INCROCIO PIANO 150X75 INOX 316L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAT150L P31-INCROCIO PIANO 150X75 INOX 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972193054

Artikelnummer

LEGAT150L

Herstellernummer

AT150L

Hersteller

BTI

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L