Startseite

LEGRAND - LEGASR47Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/200X75 Z - ASR47Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGASR47Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/200X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972192941

Artikelnummer

LEGASR47Z

Herstellernummer

ASR47Z

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie