Startseite

LEGRAND - LEGASR27Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 100/75X75 Z - ASR27Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGASR27Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 100/75X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972192491

Artikelnummer

LEGASR27Z

Herstellernummer

ASR27Z

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 100 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir