Startseite

LEGRAND - LEGAS600G P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 600X75 G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAS600G P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 600X75 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972192323

Artikelnummer

LEGAS600G

Herstellernummer

AS600G

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.