Startseite

LEGRAND - LEGAS500C P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 500X75 C - AS500C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAS500C P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 500X75 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972192279

Artikelnummer

LEGAS500C

Herstellernummer

AS500C

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.