Startseite

LEGRAND - LEGAS400L P31-DERIVAZIONE PIANA A T 400X75 INOX 31 - AS400L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAS400L P31-DERIVAZIONE PIANA A T 400X75 INOX 31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972192255

Artikelnummer

LEGAS400L

Herstellernummer

AS400L

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L