LEGRAND - LEGAN400L P31-CURVA IN SALITA 45D 400X75 INOX 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - 45°
Kabelleiterhöhe - 75 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972191142
Artikelnummer
LEGAN400L
Herstellernummer
AN400L
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
45°
Kabelleiterhöhe:
75 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Edelstahl
Innenradius:
100 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


