Startseite

LEGRAND - LEGAM400L P31-CURVA IN SALITA 90D 400X75 INOX 316 - AM400L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAM400L P31-CURVA IN SALITA 90D  400X75 INOX 316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Seitenlochung - nein

  • Winkel - 90°

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972190824

Artikelnummer

LEGAM400L

Herstellernummer

AM400L

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Seitenlochung:

nein

Winkel:

90°

Bogenausführung:

glatter Bogen

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L