LEGRAND - LEGAI500C P31-CURVA PIANA 90D CON TASCA 500X75 Z/C - AI500C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
3414972189767
Artikelnummer
LEGAI500C
Herstellernummer
AI500C
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
500 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink


