Startseite

LEGRAND - LEGAF400L P31-CURVA SX VAR. P SALITA 400X75 INOX 3 - AF400L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAF400L P31-CURVA SX VAR. P SALITA 400X75 INOX 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - sonstige

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - Segmentbogen

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972188234

Artikelnummer

LEGAF400L

Herstellernummer

AF400L

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

sonstige

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

Segmentbogen

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Materialstärke:

0.7 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Curva sinistra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L