Startseite

LEGRAND - LEGAF100G P31-CURVA SX VAR. PIANO SALITA 100X75 GP - AF100G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - sonstige

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - Segmentbogen

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972188067

Artikelnummer

LEGAF100G

Herstellernummer

AF100G

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

sonstige

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

Segmentbogen

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Materialstärke:

0.7 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

blau

Curva sinistra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.