LEGRAND - LEGAF075Z P31-CURVA SX VAR. PIANO SALITA 75X75 Z - AF075Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - sonstige
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
3414972283212
Artikelnummer
LEGAF075Z
Herstellernummer
AF075Z
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
sonstige
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
Segmentbogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.7 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


