Startseite

LEGRAND - LEGAE150Z P31-CURVA IN SALITA 30D 150X75 Z - AE150Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAE150Z P31-CURVA IN SALITA 30D 150X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 30°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972276825

Artikelnummer

LEGAE150Z

Herstellernummer

AE150Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

30°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Materialstärke:

0.7 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Curva in salita a 30 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir