LEGRAND - LEG86692 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D=20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Durchmesser - 20 mm
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561207646
Artikelnummer
LEG86692
Herstellernummer
86692
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
20 mm
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberfläche poliert:
ja
Curva TAIX a 90 gradi; ricavate da tubo TAIX. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088. Diametro esterno tubo: 20mm