Startseite

LEGRAND - LEG86391 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=16MM - 86391

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86391 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Oberfläche poliert - ja

  • Durchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561130050

Artikelnummer

LEG86391

Herstellernummer

86391

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Oberfläche poliert:

ja

Durchmesser:

16 mm

Ausführung:

stecken

Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 16mm

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie