LEGRAND - LEG8362513 GLO4-CURVA PIANA 90 R450 L300ZC - 8362513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - 90°
Packung
1 ST
EAN
8009561568952
Artikelnummer
LEG8362513
Herstellernummer
8362513
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
445 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie