Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG685747 VELA QUADRA-SILVER METALLIZZATI 4M - 685747

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG685747 VELA QUADRA-SILVER METALLIZZATI 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245066857473

Artikelnummer

LEG685747

Herstellernummer

685747

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Silber

VELA quadra - placca SILVER METALLIZZATI 4 moduli
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie