LEGRAND - LEG685638 VELA TONDA-ALLUMINIO SATINATO 6M - 685638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Werkstoff - Metall
Ausführung der Oberfläche - matt
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
3245066856384
Artikelnummer
LEG685638
Herstellernummer
685638
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
6
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
VELA tonda - placca alluminio satinato 6 moduli
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


