Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG685636 VELA TONDA-ALLUMINIO SATINATO 3M - 685636

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG685636 VELA TONDA-ALLUMINIO SATINATO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245066856360

Artikelnummer

LEG685636

Herstellernummer

685636

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Metall

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

VELA tonda - placca alluminio satinato 3 moduli
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie