LEGRAND - LEG637330 Leitungsfuhrungskanal DLP 40/1 - 637330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2850 mm²
Werkstoff - Kunststoff
Packung
16 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3245066373300
Artikelnummer
LEG637330
Herstellernummer
637330
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2850 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


