Startseite

LEGRAND - LEG637310 Leitungsfuhrungskanal DLP 40/60 - 637310

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637310 Leitungsfuhrungskanal DLP 40/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 1860 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

DLP

EAN

3245066373102

Artikelnummer

LEG637310

Herstellernummer

637310

Hersteller

BTI

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

1860 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

canale portacavi 60 x 40. sistema DLP. Canale