Startseite

LEGRAND - LEG555589 PRESA FISSA 63A 4P+T 400V IP67 - 555589

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970735041

Artikelnummer

LEG555589

Herstellernummer

555589

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

106 mm

Militärausführung:

nein

Presa da pannello inclinata 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 63A, Vn=380÷415Vac, rossa.