Startseite

LEGRAND - LEG555257 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 32A 2P+T 380V - 555257

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG555257 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 32A 2P+T 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • CEE-Steckdose - 16 A - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

3245065552577

Artikelnummer

LEG555257

Herstellernummer

555257

Hersteller

BTI

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A xp xxxV

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Durchmesser Kabeleinführung:

M32

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Höhe:

156 mm

Breite:

113 mm

Tiefe:

155 mm

Presa per montaggio a parete 2P+T, IP44/IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Due angoli possibili (5° o 25°)