LEGRAND - LEG555157 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 16A 2P+T 380V - 555157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A - ohne
CEE-Steckdose - 63 A - ohne
CEE-Steckdose - 125A - ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 1
Packung
5 ST
EAN
3245065551570
Artikelnummer
LEG555157
Herstellernummer
555157
Hersteller
BTI
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau
Höhe:
131 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
125 mm


