Startseite

LEGRAND - LEG485726 P31-FASCIA IP44 100X300 GP - 485726

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG485726 P31-FASCIA IP44 100X300 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972144230

Artikelnummer

LEG485726

Herstellernummer

485726

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Fascia IP44 per canali 300 x 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si effettua all\\'esterno del canale