LEGRAND - LEG484220 P31-DERIV. T SALITA VAR. PIANO 100X400 G - 484220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
3414972141147
Artikelnummer
LEG484220
Herstellernummer
484220
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau


