LEGRAND - LEG484071 P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X300 GP - 484071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 0.75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 29577 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972035088
Artikelnummer
LEG484071
Herstellernummer
484071
Hersteller
BTI
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
29577 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Gewicht:
2.86266667 kg/m


