LEGRAND - LEG484069 P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X150 GP - 484069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 14727 mm²
Packung
6 M
EAN
3414972035026
Artikelnummer
LEG484069
Herstellernummer
484069
Hersteller
BTI
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14727 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Gewicht:
1.60733333 kg/m


