LEGRAND - LEG482436 P31-CURVA IN SALITA 90D 300X100 C - 482436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Seitenlochung - nein
Winkel - 90°
Bogenausführung - glatter Bogen
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
3414972138352
Artikelnummer
LEG482436
Herstellernummer
482436
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Seitenlochung:
nein
Winkel:
90°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink


