LEGRAND - LEG482249 P31-CURVA SX VAR. PIANO SALITA 100X500 Z - 482249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - sonstige
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - Segmentbogen
Mit Oberteil - ja
Packung
1 ST
EAN
3414972137539
Artikelnummer
LEG482249
Herstellernummer
482249
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
sonstige
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
Segmentbogen
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Materialstärke:
0.7 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink


