LEGRAND - LEG482155 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X200 - 482155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 9701 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21810 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 16007 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3414971873391
Artikelnummer
LEG482155
Herstellernummer
482155
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9701 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.42 kg/m