Startseite

LEGRAND - LEG482107 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F 3M 100X600 - 482107

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG482107 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F 3M 100X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

3414971032583

Artikelnummer

LEG482107

Herstellernummer

482107

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.9 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

58743.24 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

5.4 kg/m

Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione