Startseite

LEGRAND - LEG482077 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X300 Z/C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG482077 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X300 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3030 mm

Packung

  • 24 M

EAN

3414971873292

Artikelnummer

LEG482077

Herstellernummer

482077

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3030 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.75 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

14581 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

3.02666667 kg/m

Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione