Startseite

LEGRAND - LEG481725 P31-FASCIA IP44 200X100 Z - 481725

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG481725 P31-FASCIA IP44 200X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972136853

Artikelnummer

LEG481725

Herstellernummer

481725

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Fascia IP44 per canali 200 x 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si effettua all\\'esterno del canale