LEGRAND - LEG481344 P31-RIDUZIONE DESTRA 150/50 H75 Z - 481344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
2 ST
EAN
3414972136365
Artikelnummer
LEG481344
Herstellernummer
481344
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


