LEGRAND - LEG480765 P31-DERIVAZIONE LATERALE T 400X100 Z - 480765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
3414972135740
Artikelnummer
LEG480765
Herstellernummer
480765
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


