Startseite

LEGRAND - LEG480729 P31-CURVA PIANA 90D 600X100 Z - 480729

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480729 P31-CURVA PIANA 90D 600X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972135634

Artikelnummer

LEG480729

Herstellernummer

480729

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

600 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir