Startseite

LEGRAND - LEG480423 P31-CURVA IN SALITA 90D 500X50 Z - 480423

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480423 P31-CURVA IN SALITA 90D  500X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Seitenlochung - nein

  • Winkel - 90°

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972134309

Artikelnummer

LEG480423

Herstellernummer

480423

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Seitenlochung:

nein

Winkel:

90°

Bogenausführung:

glatter Bogen

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.