Startseite

LEGRAND - LEG433084 TELAIO COMP CIECO PANNEL METAL H200 W600 - 433084

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG433084 TELAIO COMP CIECO PANNEL METAL H200 W600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

  • Art der Abdeckung - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971980761

Artikelnummer

LEG433084

Herstellernummer

433084

Hersteller

BTI

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Art der Abdeckung:

geschlossen

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

113 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Pannello cieco altezza 200 mm per telai modulari larghezza 600 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in metallo - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro