LEGRAND - LEG433030 TELAIO COMP MONTANTE METAL ARMADI H700 W - 433030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
EAN
3414971980464
Artikelnummer
LEG433030
Herstellernummer
433030
Hersteller
BTI
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
113 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
nein


