LEGRAND - LEG433014 TELAIO READY USE METAL FINITURA 700X500 - 433014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 21
Art der Abdeckung - Sichtfenster
Packung
1 ST
EAN
3414971980389
Artikelnummer
LEG433014
Herstellernummer
433014
Hersteller
BTI
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
21
Art der Abdeckung:
Sichtfenster
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
132 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
nein


