LEGRAND - LEG433010 TELAIO READY USE METAL FINITURA 400X300 - 433010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 10
Art der Abdeckung - Sichtfenster
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971980341
Artikelnummer
LEG433010
Herstellernummer
433010
Hersteller
BTI
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
10
Art der Abdeckung:
Sichtfenster
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
132 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
nein


