Startseite

LEGRAND - LEG387122V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 155X130X55 - 387122V

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387122V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 155X130X55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Länge - 155 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971903319

Artikelnummer

LEG387122V

Herstellernummer

387122V

Hersteller

BTI

Breite:

130 mm

Länge:

155 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Cassetta di derivazione CT Atex 155x130x65mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio. Su richiesta è possibile avere la cassetta di un colore RAL a propria scelta, mantenendo la validità del certificato ATEX.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie