Startseite

LEGRAND - LEG387121V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 129X104X65 - 387121V

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387121V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 129X104X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 104 mm

  • Länge - 129 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971903296

Artikelnummer

LEG387121V

Herstellernummer

387121V

Hersteller

BTI

Breite:

104 mm

Länge:

129 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Cassetta di derivazione CT Atex 129x104x65mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio. Su richiesta è possibile avere la cassetta di un colore RAL a propria scelta, mantenendo la validità del certificato ATEX.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie