Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG349503 DLP-ACC.BATTISCOPA ANGOLO PIANO 80X25

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349503 DLP-ACC.BATTISCOPA ANGOLO PIANO 80X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 80 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Dichtlippe Oberteil - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

3245063495036

Artikelnummer

LEG349503

Herstellernummer

349503

Hersteller

BTI

Höhe Sockelleistenkanal:

80 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Dichtlippe Oberteil:

ohne

RAL-Nummer:

7010

Dekor:

ohne

canale ad uso battiscopa e cornice 80 x 25. Accessori