LEGRAND - LEG349502 DLP-ACC.BATTISCOPA ANGOLO INT.VAR.80X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245063495029
Artikelnummer
LEG349502
Herstellernummer
349502
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
Winkel:
70...135 °
RAL-Nummer:
7010
canale ad uso battiscopa e cornice 80 x 25.Accessori